Eriks
ERIKS

ERIKS Klembandprofiel PVC/Staal grijs 7033 L=100

  • ERIKS:11922566
Image 1
PVC- of EPDM-klemprofiel, al dan niet uitgevoerd met een sponsrubber of volrubber afdichtingselement. Enerzijds bieden zij de nodige bescherming aan de constructie en anderzijds dienen ze als afdichting. Het klembandgedeelte is door eigen klemkracht eenvoudig te monteren. De sponsrubberlippen of de holle kamers zijn heel flexibel en kunnen gebruikt worden voor het afdichten van deuren en kleppen.
Opslaan in lijst

€ 5,95/ meterexcl. btw

€ 7,20incl. btw

299,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Kantafwerkprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
PVC
Kleur
Grijs
Temperatuurgebied
van -20 tot 70 °C
Geschikt voor plaatdikte
1 - 2
Rollengte
100 m