Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 32B-1 Z=9 voorgeboord

  • ERIKS:23547067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,04/ stukexcl. btw

€ 162,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 32B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 32B-1
Aantal tanden
9
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Steekcirkel
148.54 mm
Buitendiameter
168 mm
Voorboring
30 mm
Naafdiameter
100 mm
Totale breedte
80 mm
Tandbreedte Simplex
29.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.78 kg
Dp
148.54 mm
B1
29.4 mm
D1
30 mm
A
80 mm
De
168 mm