Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 20B-3 Z=36 voorgeboord

  • ERIKS:12262153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 864,02/ stukexcl. btw

€ 1.045,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 20B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 20B-3
Aantal tanden
36
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
364.3 mm
Buitendiameter
379.2 mm
Voorboring
30 mm
Naafdiameter
150 mm
Totale breedte
115 mm
Tandbreedte Simplex
18.2 mm
Tandbreedte Triplex
91 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
69.66 kg
Dp
364.3 mm
B1
91 mm
D1
30 mm
A
115 mm
De
379.2 mm