€ 411,23/ stukexcl. btw
€ 497,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 20B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 20B-2 |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 364.3 mm |
Buitendiameter | 379.2 mm |
Voorboring | 30 mm |
Naafdiameter | 150 mm |
Totale breedte | 80 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.2 mm |
Tandbreedte Duplex | 54.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 43.61 kg |
Dp | 364.3 mm |
B1 | 54.6 mm |
D1 | 30 mm |
A | 80 mm |
De | 379.2 mm |