Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 20B-1 Z=9 voorgeboord

  • ERIKS:23547070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,16/ stukexcl. btw

€ 18,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 20B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 20B-1
Aantal tanden
9
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
92.84 mm
Buitendiameter
106.5 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
63 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.19 kg
Dp
92.84 mm
B1
18.5 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
106.5 mm