€ 12,20/ stukexcl. btw
€ 14,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 20B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 20B-1 |
Aantal tanden | 8 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 82.96 mm |
Buitendiameter | 96 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 53 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.85 kg |
Dp | 82.96 mm |
B1 | 18.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 96 mm |