Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 20B-1 Z=21 taperlock 2517

  • ERIKS:23548211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,19/ stukexcl. btw

€ 110,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Aantal tanden
21
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
213.04 mm
Buitendiameter
228 mm
Taper Lock
2517
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
44 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
7.7 kg
Dp
213.04 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
228 mm