Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 20B-1 Z=19 taperlock 2517

  • ERIKS:14234010
  • Fabrikant:8054652036537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,23/ stukexcl. btw

€ 77,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 20B-1
Aantal tanden
19
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
192.91 mm
Buitendiameter
207.9 mm
Taper Lock
2517
Naafdiameter
110 mm
Totale breedte
44 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.75 kg
Dp
192.91 mm
B1
18.5 mm
A
44 mm
De
207.9 mm