€ 67,35/ stukexcl. btw
€ 81,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 20B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 20B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 172.78 mm |
Buitendiameter | 187.7 mm |
Taper Lock | 2517 |
Naafdiameter | 110 mm |
Totale breedte | 44 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.07 kg |
Dp | 172.78 mm |
B1 | 18.5 mm |
A | 44 mm |
De | 187.7 mm |