€ 33,84/ stukexcl. btw
€ 40,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 20B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 20B-1 |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 152.72 mm |
Buitendiameter | 167.7 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 118 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.47 kg |
Dp | 152.72 mm |
B1 | 18.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 167.7 mm |