€ 447,57/ stukexcl. btw
€ 541,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Aantal tanden | 50 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 404.52 mm |
Buitendiameter | 418.3 mm |
Voorboring | 25 mm |
Naafdiameter | 140 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 47.25 kg |
Dp | 404.52 mm |
B1 | 47.7 mm |
D1 | 25 mm |
A | 70 mm |
De | 418.3 mm |