Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-2 Z=28 voorgeboord

  • ERIKS:12408985
  • Fabrikant:8054652018717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,65/ stukexcl. btw

€ 127,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 16B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 16B-2
Aantal tanden
28
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
226.85 mm
Buitendiameter
238.4 mm
Voorboring
25 mm
Naafdiameter
130 mm
Totale breedte
70 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
15.38 kg
Dp
226.85 mm
B1
47.7 mm
D1
25 mm
A
70 mm
De
238.4 mm