€ 106,82/ stukexcl. btw
€ 129,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 186.53 mm |
Buitendiameter | 198.1 mm |
Voorboring | 25 mm |
Naafdiameter | 130 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 10.8 kg |
Dp | 186.53 mm |
B1 | 47.7 mm |
D1 | 25 mm |
A | 70 mm |
De | 198.1 mm |