€ 80,15/ stukexcl. btw
€ 96,98incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 154.33 mm |
Buitendiameter | 165.9 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 128 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 7.76 kg |
Dp | 154.31 mm |
B1 | 47.7 mm |
D1 | 20 mm |
A | 70 mm |
De | 165.9 mm |