€ 39,37/ stukexcl. btw
€ 47,64incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-2 |
Aantal tanden | 15 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 122.17 mm |
Buitendiameter | 133.7 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 96 mm |
Totale breedte | 70 mm |
Tandbreedte Simplex | 15.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 47.7 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.51 kg |
Dp | 122.17 mm |
B1 | 47.7 mm |
D1 | 20 mm |
A | 70 mm |
De | 133.7 mm |