€ 8,05/ stukexcl. btw
€ 9,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 9 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 74.27 mm |
Buitendiameter | 85.8 mm |
Voorboring | 16 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.66 kg |
Dp | 74.27 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 35 mm |
De | 85.8 mm |