Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=76 gietijzer taperlock 3020

  • ERIKS:23548615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 955,72/ stukexcl. btw

€ 1.156,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
76
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
614.65 mm
Buitendiameter
628.4 mm
Taper Lock
3020
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
51 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Grijs gietijzer
Norm
DIN 8187
Gewicht
22.63 kg
Dp
614.65 mm
B1
16.2 mm
A
51 mm
De
628.4 mm