€ 640,54/ stukexcl. btw
€ 775,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 57 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 461.07 mm |
Buitendiameter | 474.9 mm |
Taper Lock | 3020 |
Naafdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 13.87 kg |
Dp | 461.07 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 51 mm |
De | 474.9 mm |