Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=45 taperlock 3020

  • ERIKS:23548536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 371,41/ stukexcl. btw

€ 449,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
45
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
364.12 mm
Buitendiameter
377.9 mm
Taper Lock
3020
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
51 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
12.49 kg
Dp
364.12 mm
B1
16.2 mm
A
51 mm
De
377.9 mm