Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=30 voorgeboord

  • ERIKS:14044728
  • Fabrikant:8054652014986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,81/ stukexcl. btw

€ 73,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
30
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
243 mm
Buitendiameter
254.6 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
8.38 kg
Dp
243 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
254.6 mm