Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=27 voorgeboord

  • ERIKS:14434365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,48/ stukexcl. btw

€ 81,65incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
27
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
218.79 mm
Buitendiameter
230.4 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
7.3 kg
Dp
218.79 mm
B1
16.2 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
230.4 mm