Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 16B-1 Z=27 taperlock 2517

  • ERIKS:14173470
  • Fabrikant:8054652036384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 16B-1
Aantal tanden
27
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
218.79 mm
Buitendiameter
230.4 mm
Taper Lock
2517
Naafdiameter
110 mm
Totale breedte
44 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.55 kg
Dp
218.79 mm
B1
16.2 mm
A
44 mm
De
230.4 mm