€ 80,54/ stukexcl. btw
€ 97,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 210.72 mm |
Buitendiameter | 222.3 mm |
Taper Lock | 2517 |
Naafdiameter | 110 mm |
Totale breedte | 44 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.26 kg |
Dp | 210.72 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 44 mm |
De | 222.3 mm |