€ 48,50/ stukexcl. btw
€ 58,69incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 178.48 mm |
Buitendiameter | 190.1 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 110 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 5.28 kg |
Dp | 178.48 mm |
B1 | 16.2 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 190.1 mm |