€ 29,02/ stukexcl. btw
€ 35,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 16B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Steekcirkel | 138.23 mm |
Buitendiameter | 149.8 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 16.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.59 kg |
Dp | 138.23 mm |
B1 | 16.2 mm |
A | 32 mm |
De | 149.8 mm |