Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-3 Z=76 voorgeboord

  • ERIKS:14246348
  • Fabrikant:8054652021694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 420,59/ stukexcl. btw

€ 508,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-3
Aantal tanden
76
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
460.99 mm
Buitendiameter
471.1 mm
Voorboring
30 mm
Naafdiameter
150 mm
Totale breedte
75 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Triplex
49.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
65.41 kg
Dp
460.99 mm
B1
49.8 mm
D1
30 mm
A
75 mm
De
471.1 mm