€ 50,05/ stukexcl. btw
€ 60,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 12B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 12B-3 |
Aantal tanden | 21 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 127.81 mm |
Buitendiameter | 136 mm |
Taper Lock | 2517 |
Totale breedte | 49.8 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Triplex | 49.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.09 kg |
Dp | 127.81 mm |
B1 | 49.8 mm |
A | 49.8 mm |
De | 136 mm |