€ 62,19/ stukexcl. btw
€ 75,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 182.25 mm |
Buitendiameter | 190.4 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 120 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 30.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 7.19 kg |
Dp | 182.25 mm |
B1 | 30.3 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 190.4 mm |