Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-2 Z=19 voorgeboord

  • ERIKS:13731650
  • Fabrikant:8054652018229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,49/ stukexcl. btw

€ 28,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-2
Aantal tanden
19
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
115.75 mm
Buitendiameter
123.9 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
95 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.07 kg
Dp
115.74 mm
B1
30.3 mm
D1
20 mm
A
50 mm
De
123.9 mm