Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-2 Z=19 taperlock 2012

  • ERIKS:14432628
  • Fabrikant:8054652037374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,90/ stukexcl. btw

€ 33,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-2
Aantal tanden
19
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
115.73 mm
Buitendiameter
123.9 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.24 kg
Dp
115.74 mm
B1
30.3 mm
A
32 mm
De
123.9 mm