€ 22,11/ stukexcl. btw
€ 26,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-2 |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 97.65 mm |
Buitendiameter | 105.8 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 77 mm |
Totale breedte | 50 mm |
Tandbreedte Simplex | 10.8 mm |
Tandbreedte Duplex | 30.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.03 kg |
Dp | 97.65 mm |
B1 | 30.3 mm |
D1 | 20 mm |
A | 50 mm |
De | 105.8 mm |