Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-2 Z=15 voorgeboord

  • ERIKS:23546000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,63/ stukexcl. btw

€ 23,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-2
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.63 mm
Buitendiameter
99.8 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
71 mm
Totale breedte
50 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.74 kg
Dp
91.83 mm
B1
30.3 mm
D1
16 mm
A
50 mm
De
99.8 mm