Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-2 Z=15 taperlock 1610

  • ERIKS:14065425
  • Fabrikant:8054652037336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,93/ stukexcl. btw

€ 22,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-2
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-2
Aantal tanden
15
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
91.62 mm
Buitendiameter
99.8 mm
Taper Lock
1610
Totale breedte
30.3 mm
Tandbreedte Simplex
10.8 mm
Tandbreedte Duplex
30.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.68 kg
Dp
91.83 mm
B1
30.3 mm
A
30.3 mm
De
99.8 mm