€ 149,17/ stukexcl. btw
€ 180,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 57 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 345.81 mm |
Buitendiameter | 355.9 mm |
Taper Lock | 2517 |
Naafdiameter | 124 mm |
Totale breedte | 44 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.48 kg |
Dp | 345.81 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 44 mm |
De | 355.9 mm |