€ 25,01/ stukexcl. btw
€ 30,26incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 30 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 182.25 mm |
Buitendiameter | 190.4 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 95 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.63 kg |
Dp | 182.25 mm |
B1 | 11.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 40 mm |
De | 190.4 mm |