€ 49,06/ stukexcl. btw
€ 59,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 12B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 12B-1 |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 19.05 mm |
Steek | 3/4 in |
Steekcirkel | 170.13 mm |
Buitendiameter | 178.3 mm |
Taper Lock | 2517 |
Naafdiameter | 108 mm |
Totale breedte | 44 mm |
Tandbreedte Simplex | 11.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 2.37 kg |
Dp | 170.13 mm |
B1 | 11.1 mm |
A | 44 mm |
De | 178.3 mm |