Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-1 Z=26 taperlock 2517

  • ERIKS:14432551
  • Fabrikant:8054652036148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,43/ stukexcl. btw

€ 47,71incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
26
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
158.04 mm
Buitendiameter
166.2 mm
Taper Lock
2517
Naafdiameter
108 mm
Totale breedte
44 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.04 kg
Dp
158.04 mm
B1
11.1 mm
A
44 mm
De
166.2 mm