Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-1 Z=21 voorgeboord

  • ERIKS:14434349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,11/ stukexcl. btw

€ 26,75incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
21
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
127.82 mm
Buitendiameter
136 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.35 kg
Dp
127.81 mm
B1
11.1 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
136 mm