Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-1 Z=18 taperlock 2012

  • ERIKS:23548154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,33/ stukexcl. btw

€ 28,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
18
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
109.71 mm
Buitendiameter
117.9 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.86 kg
Dp
109.71 mm
B1
11.1 mm
A
32 mm
De
117.9 mm