Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-1 Z=16 taperlock 1610

  • ERIKS:23548120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,75/ stukexcl. btw

€ 19,06incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Serie
Sprocket TL
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
16
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
97.65 mm
Buitendiameter
105.8 mm
Taper Lock
1610
Naafdiameter
71 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.53 kg
Dp
97.65 mm
B1
11.1 mm
A
25 mm
De
105.8 mm