Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 12B-1 Z=13 voorgeboord

  • ERIKS:14433075
  • Fabrikant:8054652014375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Serie
Sprocket PB
Type
BS 12B-1
Aantal tanden
13
Steek
19.05 mm
Steek
3/4 in
Steekcirkel
79.59 mm
Buitendiameter
87.8 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
58 mm
Totale breedte
35 mm
Tandbreedte Simplex
11.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.8 kg
Dp
79.59 mm
B1
11.1 mm
D1
16 mm
A
35 mm
De
87.8 mm