Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-3 Z=19 voorgeboord

  • ERIKS:13732506
  • Fabrikant:8054652021052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,86/ stukexcl. btw

€ 25,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-3
Aantal tanden
19
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
96.45 mm
Buitendiameter
103.3 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
79 mm
Totale breedte
60 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.58 kg
Dp
96.45 mm
B1
42.1 mm
D1
16 mm
A
60 mm
De
103.3 mm