Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-3 Z=13 voorgeboord

  • ERIKS:14433692
  • Fabrikant:8054652020994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,09/ stukexcl. btw

€ 12,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-3
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-3
Aantal tanden
13
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
66.32 mm
Buitendiameter
73.2 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
49 mm
Totale breedte
55 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Triplex
42.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.96 kg
Dp
66.32 mm
B1
42.1 mm
D1
16 mm
A
55 mm
De
73.2 mm