Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=30 voorgeboord

  • ERIKS:23546535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,55/ stukexcl. btw

€ 53,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
30
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
151.87 mm
Buitendiameter
158.8 mm
Voorboring
20 mm
Naafdiameter
120 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.87 kg
Dp
151.87 mm
B1
25.5 mm
D1
20 mm
A
45 mm
De
158.8 mm