Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=30 taperlock 2012

  • ERIKS:14013631
  • Fabrikant:8054652037251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,77/ stukexcl. btw

€ 63,85incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
30
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
151.87 mm
Buitendiameter
158.8 mm
Taper Lock
2012
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
32 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.63 kg
Dp
151.87 mm
B1
25.5 mm
A
32 mm
De
158.8 mm