€ 36,65/ stukexcl. btw
€ 44,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | BS 10B-2 |
Aantal tanden | 28 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 141.78 mm |
Buitendiameter | 148.7 mm |
Voorboring | 20 mm |
Naafdiameter | 115 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Tandbreedte Simplex | 9 mm |
Tandbreedte Duplex | 25.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.28 kg |
Dp | 141.78 mm |
B1 | 25.5 mm |
D1 | 20 mm |
A | 45 mm |
De | 148.7 mm |