€ 32,23/ stukexcl. btw
€ 39,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-2 |
Aantal tanden | 24 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 121.62 mm |
Buitendiameter | 128.5 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 9 mm |
Tandbreedte Duplex | 25.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.45 kg |
Dp | 121.62 mm |
B1 | 25.5 mm |
A | 32 mm |
De | 128.5 mm |