€ 16,12/ stukexcl. btw
€ 19,51incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | BS 10B-2 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 15.875 mm |
Steek | 5/8 in |
Steekcirkel | 96.44 mm |
Buitendiameter | 103.3 mm |
Taper Lock | 1610 |
Totale breedte | 25.5 mm |
Tandbreedte Simplex | 9 mm |
Tandbreedte Duplex | 25.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.72 kg |
Dp | 96.44 mm |
B1 | 25.5 mm |
A | 25.5 mm |
De | 103.3 mm |