Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=17 taperlock 1610

  • ERIKS:14060742
  • Fabrikant:8054652037138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,46/ stukexcl. btw

€ 16,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket TL
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
17
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
86.39 mm
Buitendiameter
93.3 mm
Taper Lock
1610
Totale breedte
25.5 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.47 kg
Dp
86.39 mm
B1
25.5 mm
A
25.5 mm
De
93.3 mm