Eriks
ERIKS

ERIKS Kettingwiel 10B-2 Z=16 voorgeboord

  • ERIKS:23546038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,72/ stukexcl. btw

€ 16,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Serie
Sprocket PB
Type
BS 10B-2
Aantal tanden
16
Steek
15.875 mm
Steek
5/8 in
Steekcirkel
81.37 mm
Buitendiameter
88.3 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
64 mm
Totale breedte
45 mm
Tandbreedte Simplex
9 mm
Tandbreedte Duplex
25.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.26 kg
Dp
81.37 mm
B1
25.5 mm
D1
16 mm
A
45 mm
De
88.3 mm